Pyältämistyökalu yleiskäyttöinen 10 mm

Tuote nro.: 290090 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Leikkaussuunta: vasta- ja myötäpäivään
  • pyällysprofiilille: RAA 2×AA

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkaussuunta vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille RAA 2×AA
Varren leveys 12 mm
Varren korkeus 10 mm
Kehrän ⌀:lle d1 15 mm
Kehrän leveydelle b 6 mm
Kehrän porauksen ⌀:lle d2 6 mm
kehrän upotuksen ⌀:lle d3 11 mm
Työstöalue 3 mm - 40 mm
Laippapultti 299925 1
Liukulevy 299927 1
Tuotetyyppi Pyällystyökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 290090 10
EAN / GTIN 4030741688065
Valmistajan numero 31002801

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen rakenne: yleiskäyttöinen oikean- ja vasemmanpuoleisina malleina.
Varressa kierteellinen tappi päästökulman korjaukseen.
KM-sokkatappi parantaa kulumisenkestävyyttä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin