{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö | TX15 | |
Kierre | M4 | |
Pituus L | 15,5 mm | |
Kiristysmomentti | 3,5 Nm | |
Tuotetyyppi | Ruuvi |
Tuotekoodi | 279815 4 | |
EAN / GTIN | 4062406249243 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiinnitysruuvi 4
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
2,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
528 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,19 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
1,82 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
9,32 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
10,52 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
9,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
6,21 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttö | TX15 | AV 4 | TX8 | T15 | SW2,5 | T15 | TX15 | AV 5 |
Kiristysmomentti | 3,5 | 2 | 0,95 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Kierre | M4 | M4 | M2,6 | M4,5 | M6 | M6 | M4 | M6 |
Pituus L | 15,5 | 8 | 6,5 | 12 | 16,65 | 25 | 14 | 20 |
Tuotetyyppi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi | Ruuvi |