Kiinnitysruuvi 7

Tuote nro.: 279815 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Käyttö TX30
    Kierre M6
    Pituus L 16 mm
    Kiristysmomentti 8 Nm
    Tuotetyyppi Ruuvi

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 279815 7
    EAN / GTIN 4062406352127
    Valmistajan numero 279815 7

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Verrataan vastaaviin tuotteisiin

    Tämä artikkeli


    Suositukset


    Kiinnitysruuvi  7

    Kiinnitysruuvi 7

    pyynnöstä
    Jälkilähetys
    0 kappaletta varastossa
    2,70 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    793 kappaletta varastossa
    alkaen 1  Kpl
    9,25 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    alkaen 10  Kpl
    7,71 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    120 kappaletta varastossa
    14,09 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    228 kappaletta varastossa
    9,32 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    pyynnöstä
    Varastossa
    3 kappaletta varastossa
    19,78 €
    plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
    Käyttö TX30 TX5 T15 AV 3 AV 5
    Kiristysmomentti 8 0,45 3 3 5
    Kierre M6 M2 M8 M8 × 1 M6
    Pituus L 16 4,1 22 21 16
    Tuotetyyppi Ruuvi Ruuvi Ruuvi Ruuvi Ruuvi

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin