Teränpidin Medium-Plus otsapistoon 35/50 mm

Tuote nro.: 278043 35/50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

vähintään 1. piston ⌀ D1 35 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 50 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistoleveys w 3; 4 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 14 mm
Varren leveys b 20 × 20 mm
Ruuvi 279816 4
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 278043 35/50
EAN / GTIN 4062406601911
Valmistajan numero 278043 35/50

Kuvaus

Malli:

Kaikki koot käsittävät vain yhden kiinnitysistukan kahdelle pistoleveydelle (3 mm ja 4 mm).
Pistoterille nro 278029278036.

Ohje:

D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin