{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 20 mm | |
Pistoleveys w | 3 mm; 4 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pistosyvyys tmax | 12 mm | |
Toimintaleveys L4 | 20 mm | |
Pään pituus L1 | 30 mm | |
Kokonaispituus L | 120 mm | |
Ruuvi | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 278017 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381745 | |
Valmistajan numero | 278017 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pistosorvauspidin 20 mm
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
109,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
101,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
120,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | ei | ei |
Kokonaispituus L | 120 | 125 | 129 |
Sisäjäähdytys | kyllä | ei | ei |
Pään pituus L1 | 30 | 21,4 | 39 |
Varren koko | 20 | 20 | 20 |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea |
Toimintaleveys L4 | 20 | 25,2 | 20 |