{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren korkeus h | 20 mm | |
h4 | 20 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 39 mm | |
Porraspituus b | 20 mm | |
Varren leveys b3 | 33 mm | |
Kokonaispituus Lges | 78 mm | |
Lehden korkeus h5 | 26 mm | |
Kiinnitysruuvi | 279816 1 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 278008 20 | |
EAN / GTIN | 4062406380793 | |
Valmistajan numero | 278008 20 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Runko, Varren korkeus h: 20mm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
135,13 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
253,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
248,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
458,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lehden korkeus h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Kokonaispituus Lges | 78 mm | 110 mm | 87 mm | 82 mm |
Kiinnitysruuvi | 279816 1 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 22 |
Tuotetyyppi | Runko | Runko | Runko | Runko |