{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren korkeus h | 16 mm | |
h4 | 16 mm | |
h2 | 12 mm | |
h3 | 39 mm | |
Porraspituus b | 16 mm | |
Varren leveys b3 | 29 mm | |
Kokonaispituus Lges | 78 mm | |
Lehden korkeus h5 | 26 mm | |
Kiinnitysruuvi | 279816 1 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 278008 16 | |
EAN / GTIN | 4062406380786 | |
Valmistajan numero | 278008 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Runko, Varren korkeus h: 16mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
128,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
227,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
454,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lehden korkeus h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Kokonaispituus Lges | 78 mm | 87 mm | 82 mm |
h4 | 16 mm | ||
Sisäjäähdytys | kyllä | ||
Kiinnitysruuvi | 279816 1 | 279815 17 | 279815 22 |
Tuotetyyppi | Runko | Runko | Runko |
Kiinnityslista | 279928 1 | 279928 5 |