{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 2,2 mm | |
Koneistusehto | jatkuva | |
Nirkon säde | 0,2 mm | |
Laji | HU9310 | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 275006 2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406805944 | |
Valmistajan numero | 275006 2,2 |