Pistolevy suora terä 4 mm

Tuote nro.: 275006 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,87 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,90 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Koneistusehto jatkuva
Nirkon säde 0,2 mm
Laji HU9310
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,09 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 275006 4
EAN / GTIN 4062406098360
Valmistajan numero 275006 4

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
380
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Hiotuilla kyljillä.

Sopii:

Teränpitimet nro 274010274026.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin