Vario plus Eco -teränpidin, kovera otsapistoon 67/100 mm

Tuote nro.: 274519 67/100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Vario Plus Eco
vähintään 1. piston ⌀ D1 67 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 100 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
Pistoleveys w 3 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 18 mm
Sopiva kääntöterä Nrot 273656 – 273749
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274519 67/100
EAN / GTIN 4067263950936
Valmistajan numero 274519 67/100

Kuvaus

Malli:

Optimoitu järjestelmän vakaus moninkertaisen ruuvikiinnityksen ja muotolukituksen ansiosta.

Sopii:

Puristinpitimet nro 274500274503, 274530, 274531.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen).

Ohje:

D1 = vähimmäis-⌀ 1. pistolle / D2 = enimmäis-⌀ 1. pistolle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Vario Plus Eco" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin