{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Vario Plus Eco | |
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 140 mm | |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 230 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 21 mm | |
Sopiva kääntöterä | Nrot 273656 – 273749 | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 274517 140/230 | |
EAN / GTIN | 4067263950806 | |
Valmistajan numero | 274517 140/230 | |
Valmistaja | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |