{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Vario Plus Eco | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 45 mm | |
Kokonaispituus L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
Sopiva kääntöterä | 273656 – 273749 | |
Kiinnitysruuvi | 279815 9 | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 274541 3 | |
EAN / GTIN | 4067263112457 | |
Valmistajan numero | 274541 3 |