• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

TANGGRIP TNF-IQ -leikkuuterät 5/0,4 mm

Tuote nro.: 274226 5/0,4
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / kulmasäde R (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Lastuava aine KM
    Pääkäyttöalue UNI
    Koneistusehto kevyesti hakkaava
    lastunmurtaja GN
    Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 150 m/min
    Pistoleveys w 5 mm
    Kulman säde R 0,4 mm
    Laji IC808
    Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
    Syöttö f 0,08 mm/kierr. - 0,16 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Sarja TANG-GRIP
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
    Valmistajamerkintä TNF 5GN-IQ IC808
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 274226 5/0,4
    EAN / GTIN 7291075439106
    Valmistajan numero 3373546

    Kuvaus

    Malli:

    Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen. Optimaalinen lastunhallinta ja lastunpoisto. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

    Käyttö:

    Aksiaaliseen pistoon.

    Sopii:

    Teränpitimet nro 274202274205.

    Ohje:

    Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin