{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TANG-GRIP | |
Pistoleveys w | 5 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 35 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
WB_2 | 18 mm | |
WF | 9,7 mm | |
Toimintakorkeus h1 | 24,8 mm | |
Varren korkeus h5 | 32 mm | |
Ulottuma | 35 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | TNFFA 100L-5IQ | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 274203 100-180 | |
EAN / GTIN | 7291075311082 | |
Valmistajan numero | 2302601 |