{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | GN | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 150 m/min | |
Pistoleveys w | 3 mm | |
Kulman säde R | 0,3 mm | |
Laji | IC808 | |
Pistoleveystoleranssi w | 0,05 mm | |
Syöttö f | 0,06 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 1 | |
Kääntöteräprofiili | Neutraali | |
Sarja | TANG-GRIP | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Viimeistely | |
Valmistajamerkintä | TNF 3GN-IQ IC808 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä pistosorvaukseen |
Tuotekoodi | 274226 3/0,3 | |
EAN / GTIN | 7291075460209 | |
Valmistajan numero | 3395345 |