TANGGRIP TNF-IQ -leikkuuterät 5/0,35 mm

Tuote nro.: 274224 5/0,35
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / kulmasäde R (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue M
Koneistusehto kevyesti hakkaava
lastunmurtaja M
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 150 m/min
Pistoleveys w 5 mm
Kulman säde R 0,35 mm
Laji IC808
Pistoleveystoleranssi w 0,05 mm
Syöttö f 0,12 mm/kierr. - 0,2 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja TANG-GRIP
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä TNF 5M-IQ IC808
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274224 5/0,35
EAN / GTIN 7291075310603
Valmistajan numero 6200475

Kuvaus

Malli:

Positiivinen lastunmurtaja. Pehmeäleikkuinen. Optimaalinen lastunhallinta ja lastunpoisto. Pieniin ja keskisuuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 274202274205.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin