{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TANG-GRIP | |
Pistoleveys w | 6 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Pistosyvyys tmax | 35 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
WB_2 | 5,2 mm | |
WF | 3,3 mm | |
Toimintakorkeus h1 | 24,8 mm | |
Varren korkeus h5 | 32 mm | |
Ulottuma | 35 mm | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Valmistajamerkintä | TNFFH 150L-6IQ | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 274205 150-700 | |
EAN / GTIN | 7291075310788 | |
Valmistajan numero | 2302846 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
TANGGRIP TNFFH-IQ -aksiaalipistoterä, Vasen, ⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX: 150-700mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
205,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
182,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | kyllä | kyllä |
Kokonaispituus L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Pistoleveys w | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Käyttötapa | Vasen | Vasen | Vasen |
Pistosyvyys tmax | 35 mm | 18 mm | 30 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |