TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu 60-80 mm

Tuote nro.: 274202 60-80
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TANG-GRIP
Pistoleveys w 4 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 27 mm
Kokonaispituus L 90 mm
WB_2 18 mm
WF 9 mm
Toimintakorkeus h1 24,8 mm
Varren korkeus h5 32 mm
Ulottuma 27 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä TNFFA 60R-4IQ
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274202 60-80
EAN / GTIN 7291075311006
Valmistajan numero 2302570

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

Huom:

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin