TANGGRIP TNFFA-IQ -aksiaalipistoterä Vahvistettu 110-300 mm

Tuote nro.: 274202 110-300
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue/ pisto DAXN-DAXX (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja TANG-GRIP
Pistoleveys w 6 mm
Käyttötapa Oikea
Sisäjäähdytys ei
Pistosyvyys tmax 35 mm
Kokonaispituus L 90 mm
WB_2 14,8 mm
WF 10,2 mm
Toimintakorkeus h1 24,8 mm
Varren korkeus h5 32 mm
Ulottuma 35 mm
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Valmistajamerkintä TNFFA 110R-6IQ
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274202 110-300
EAN / GTIN 7291075311174
Valmistajan numero 2302841

Kuvaus

Käyttö:

Aksiaaliseen pistoon.

Sopii:

Vaihtoterät nro 274422 – 274226.

Huom:

Asennusavain nro 279952 on tilattava erikseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin