Pidike kovametallikärjille ⌀ d = 8 mm 16 mm

Tuote nro.: 274102 16
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DS (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys kyllä
varren ⌀ Ds 20 mm
Kokonaispituus L 88 mm
Porraspituus L1 19 mm
Porrashalkaisija ⌀ D1 20 mm
Kiinnitysruuvi 279815 15
Säätöruuvi 279815 16
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274102 16
EAN / GTIN 4062406239145
Valmistajan numero 274102 16

Kuvaus

Malli:

Sisäjäähdytys ja säätöruuvi työkalujen asemointia varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin