Leikkuuterä suorakulmaprofiili Vasen 14/20 mm

Tuote nro.: 274063 14/20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin pisto D1/D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisäjäähdytys kyllä
varren ⌀ Ds 8 mm
Pistoleveys w 3 mm
Kärjen-keskiön etäisyys L3 2,5 mm
Kokonaispituus L 64 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 27 mm
Syöttö f 0,01 mm - 0,03 mm
Pinnoitus TiAlN-PVD
Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274063 14/20
EAN / GTIN 4067263558774
Valmistajan numero 274063 14/20

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
50
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
90
Alu > 10% Si
N
70
Teräs < 500 N/mm²
P
55
Teräs < 750 N/mm²
P
55
Teräs < 900 N/mm²
P
50
Teräs < 1100 N/mm²
P
40
Teräs < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
45
INOX > 900 N/mm²
M
45
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
55
CuZn
N
50
jatkuva
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Sisäjäähdytys ja ulkopuolinen jäähdytys.

Huom:

Tilauskoko = minimipisto-⌀.
Isommat pistohalkaisijat ovat mahdollisia ilman muutoksia.
D1 = Dmin sisä-⌀.
D2 = Dmin ulko-⌀.
L-malli, jossa on suurempi pistosyvyys tmax.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin