{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren korkeus h | 16 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kokonaispituus Lges | 70 mm | |
Lehden korkeus h5 | 19 mm | |
Kiinnityslista | 279928 4 | |
Kiinnitysruuvi | 279815 23 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 274093 16 | |
EAN / GTIN | 4062406805876 | |
Valmistajan numero | 274093 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Eco-peruspidin, jossa irrotettava varsi 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
400,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
233,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
122 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
214,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lehden korkeus h5 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Kokonaispituus Lges | 70 | 61 | 80 | 76 |
h2 | 4 | 4 | ||
h3 | 35 | 32 | ||
h4 | 16 | 16 | ||
Kiinnitysruuvi | 279815 23 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Tuotetyyppi | Runko | Runko | Runko | Runko |