{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 32 mm | |
Porraspituus b | 20 mm | |
Varren leveys b3 | 36 mm | |
Kokonaispituus Lges | 80 mm | |
Lehden korkeus h5 | 19 mm | |
Kiinnitysruuvi | 279816 8 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 273896 16 | |
EAN / GTIN | 4062406351960 | |
Valmistajan numero | 273896 16 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Runko 16 mm
pyynnöstä
Varastossa
117 kappaletta varastossa
131,68 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
40 kappaletta varastossa
233,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
214,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
400,20 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lehden korkeus h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Kokonaispituus Lges | 80 mm | 61 mm | 76 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h3 | 32 mm | 35 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Kiinnitysruuvi | 279816 8 | 279815 14 | 279815 22 | 279815 23 |
Tuotetyyppi | Runko | Runko | Runko | Runko |