Teränpidin Heavy-Duty-Plus otsapistoon 144/200 mm

Tuote nro.: 274079 144/200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmäavain: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    vähintään 1. piston ⌀ D1 144 mm
    enintään 1. piston ⌀ D2 200 mm
    Käyttötapa Oikea
    Järjestelmäavain kyllä
    Pistoleveys w 8 mm
    enimmäistyöstösyvyys tmax 120 mm
    Tuotetyyppi Teränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 274079 144/200
    EAN / GTIN 4062406376802
    Valmistajan numero 274079 144/200

    Kuvaus

    Malli:

    Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

    Käyttö:

    Yhdessä kiinnityspitimen nro 274006 kanssa.

    Huom:

    Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

    Ohje:

    D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
    D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin