Teränpidin Heavy-Duty-Plus otsapistoon 334/999 mm

Tuote nro.: 274079 334/999
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Järjestelmäavain: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

vähintään 1. piston ⌀ D1 334 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 999 mm
Käyttötapa Oikea
Järjestelmäavain kyllä
Pistoleveys w 8 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 120 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274079 334/999
EAN / GTIN 4062406378639
Valmistajan numero 274079 334/999

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274006 kanssa.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin