Teränpidin Heavy-Duty otsapistoon 334/999 mm

Tuote nro.: 274076 334/999
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Järjestelmäavain: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

vähintään 1. piston ⌀ D1 334 mm
enintään 1. piston ⌀ D2 999 mm
Käyttötapa vasen
Järjestelmäavain kyllä
Pistoleveys w 8 mm
enimmäistyöstösyvyys tmax 50 mm
Tuotetyyppi Teränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274076 334/999
EAN / GTIN 4062406095390
Valmistajan numero 274076 334/999

Kuvaus

Malli:

Leikkuuterille nro 275021 - 275048.

Käyttö:

Yhdessä kiinnityspitimen nro 274004 tai vaihtoehtoisesti sovittimen nro 274003 ja sopivan peruspitimen kanssa pistotyökaluille.

Huom:

Ilman kiinnitysruuveja (kuuluvat kiinnityspitimen toimitukseen). Asennusavain nro 279940 on tilattava erikseen.

Ohje:

D1 = pienin ⌀ 1. pistolle / D2 = suurin ⌀ 1. Pisto.
D2 = 999 kokomerkinnässä vastaa teoreettisesti ääretöntä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀-alue Pisto D1 / D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin