{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisäjäähdytys | kyllä | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Pistoleveys w | 2,5 mm | |
Kärjen-keskiön etäisyys L3 | 2,2 mm | |
Kokonaispituus L | 64 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 22 mm | |
Syöttö f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Pinnoitus | TiAlN-PVD | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala upotukseen |
Tuotekoodi | 274063 7/12 | |
EAN / GTIN | 4067263558767 | |
Valmistajan numero | 274063 7/12 |