Leikkuuterä suorakulmaprofiili Vasen 8/12 mm

Tuote nro.: 274063 8/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin pisto D1/D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sisäjäähdytys kyllä
    varren ⌀ Ds 6 mm
    Pistoleveys w 2 mm
    Kärjen-keskiön etäisyys L3 1,7 mm
    Kokonaispituus L 64 mm
    enimmäistyöstösyvyys tmax 15 mm
    Syöttö f 0,01 mm - 0,03 mm
    Pinnoitus TiAlN-PVD
    Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 274063 8/12
    EAN / GTIN 4067263558743
    Valmistajan numero 274063 8/12

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    50
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    90
    Alu > 10% Si
    N
    70
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    55
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    55
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    45
    INOX > 900 N/mm²
    M
    45
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    55
    CuZn
    N
    50
    jatkuva
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Sisäjäähdytys ja ulkopuolinen jäähdytys.

    Huom:

    Tilauskoko = minimipisto-⌀.
    Isommat pistohalkaisijat ovat mahdollisia ilman muutoksia.
    D1 = Dmin sisä-⌀.
    D2 = Dmin ulko-⌀.
    L-malli, jossa on suurempi pistosyvyys tmax.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin