{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
vähintään 1. piston ⌀ D1 | 50 mm | |
enintään 1. piston ⌀ D2 | 75 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Järjestelmäavain | kyllä | |
Pistoleveys w | 5 mm; 6 mm | |
enimmäistyöstösyvyys tmax | 30 mm | |
Tuotetyyppi | Teränpidin |
Tuotekoodi | 274060 50/75 | |
EAN / GTIN | 4062406093976 | |
Valmistajan numero | 274060 50/75 |