{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
h4 | 25 mm | |
h2 | 6 mm | |
h3 | 49 mm | |
Porraspituus b | 25 mm | |
Varren leveys b3 | 48 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Lehden korkeus h5 | 26 mm | |
Kiinnitysrauta | 279840 2 | |
Kiinnitysruuvi | 279815 14 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 273988 25 | |
EAN / GTIN | 4062406112899 | |
Valmistajan numero | 273988 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Peruspidin, jossa irrotettava varsi 25 mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
257,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
276,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
271,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
488,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
470,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lehden korkeus h5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Porraspituus b | 25 | 25 | 20 | |||
Kokonaispituus Lges | 90 | 110 | 87 | 90 | 100 | 82 |
h3 | 49 | 49 | 43 | |||
Kiinnitysruuvi | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 |
Kiinnitysrauta | 279840 2 | 279840 2 | 279840 2 | |||
Tuotetyyppi | Runko | Runko | Runko | Runko | Runko | Runko |