{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren korkeus h | 25 mm | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Lehden korkeus h5 | 26 mm | |
Kiinnitysrauta | 279840 2 | |
Kiinnitysruuvi | 279815 14 | |
Tuotetyyppi | Runko |
Tuotekoodi | 273893 25 | |
EAN / GTIN | 4062406352059 | |
Valmistajan numero | 273893 25 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eco-peruspidin, Varren korkeus h: 25mm
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
488,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
257,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
276,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
271,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
139,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
470,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lehden korkeus h5 | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Varren leveys b3 | 48 mm | 48 mm | 36 mm | |||
Kokonaispituus Lges | 90 mm | 90 mm | 110 mm | 87 mm | 100 mm | 82 mm |
h2 | 6 mm | 6 mm | 8 mm | |||
h4 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | |||
Kiinnitysruuvi | 279815 14 | 279815 14 | 279815 14 | 279815 17 | 279816 8 | 279815 22 |
Tuotetyyppi | Runko | Runko | Runko | Runko | Runko | Runko |