Leikkuuterä suorakulmaprofiili 9/12 mm

Tuote nro.: 273973 9/12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ Dmin pisto D1/D2 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Laji HB720
    Terän paksuus T 8,3 mm
    Kärjen-keskiön etäisyys L3 9 mm
    enimmäistyöstösyvyys tmax 2,5 mm
    Säde r 0,2 mm
    Pistoleveys w 1,5 mm
    Syöttö f 0,01 mm/kierr. - 0,02 mm/kierr.
    Pinnoitus TiCN
    Tuotetyyppi Pienoisvaihtoterä

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273973 9/12
    EAN / GTIN 4062406127800
    Valmistajan numero 273973 9/12

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    200
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    120
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    60
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    100
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    hakkaava
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Huom:

    Tilauskoko = vähimmäispiston ⌀.
    Suuremmat piston ⌀ ovat mahdollisia muutoksitta.
    D1 = Dmin sisä-⌀.
    D2 = Dmin ulko-⌀.
    L-malli suuremmalla pistosyvyydellä tmax.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin