{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Kapeiden pidinten ulottuma L1 | 34 mm | |
Kiinnityspituus L2 | 15 mm | |
Kokonaispituus L | 100 mm | |
Kääntöterän ruuvi | 279810 1 | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Käyttöalue | Aksiaalinen ulkopuolen urasorvaus | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 273966 16/34 | |
EAN / GTIN | 4062406128098 | |
Valmistajan numero | 273966 16/34 |