Eco-pistotyökalu Vahvistettu 26/3L mm

Tuote nro.: 273864 26/3L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Eco
    Lehden korkeus h5 26 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys kyllä
    Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 90 mm
    Korkeus h1 21,4 mm
    Kokonaispituus L 109,5 mm
    aksiaalinen pisto mahdollinen ei
    Tuotetyyppi Pistoarvo

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273864 26/3L
    EAN / GTIN 4045197778239
    Valmistajan numero 273864 26/3L

    Kuvaus

    Malli:

    Eco-jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.

    Sopii:

    Pidike nro 273893; 273894; 274095; 274097 tai VDI-pidike 319133.
    319140319141 koko RR tai LR.

    Huom:

    Asennusavain nro 279920  on tilattava erikseen.

    Ohje:

    Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin