Eco-pistotyökalu Vahvistettu 32/3 mm

Tuote nro.: 273855 32/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
49 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lehden kork. h5 / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • aksiaalinen pisto mahdollinen: false

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Eco
    Lehden korkeus h5 32 mm
    Käyttötapa Vasen
    Sisäjäähdytys kyllä
    Suurimmalle työkappaleen ⌀:lle 65 mm
    Korkeus h1 25 mm
    Kokonaispituus L 87,5 mm
    aksiaalinen pisto mahdollinen ei
    Tuotetyyppi Pistoarvo

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273855 32/3
    EAN / GTIN 4045197989307
    Valmistajan numero 273855 32/3

    Kuvaus

    Malli:

    Eco-jäähdytys suoraan terälle ja lisäksi ulkopuolinen jäähdytys.
    Jäähdytysaineen syöttö muiden valmistajien kiinnikkeille.

    Huom:

    Asennusavain nro 279920  on tilattava erikseen.

    Ohje:

    Rakenne ei ole yhteensopiva EWS-pitimien nro 319148 ja 319149 kanssa.
    Asennusavain nro 279920 on tilattava erikseen. 19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria. Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656273670.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin