{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Eco | |
Pistoleveys w | 6 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Pistosyvyys tmax | 30 mm | |
Toimintaleveys L4 | 26,5 mm | |
Pään pituus L1 | 40,5 mm | |
Varren leveys b | 25 mm | |
Kokonaispituus L | 122 mm | |
Ruuvi | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273830 25/6 | |
EAN / GTIN | 4045197531346 | |
Valmistajan numero | 273830 25/6 |