Sisäsorvauspidin pistosorvaukseen, Vasen, Varren ⌀ DS / pistoleveys w: 12/1,5mm

Tuote nro.: 273791 12/1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren ⌀ DS / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 12 mm
Pistoleveys w 1,5 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys kyllä
tmax sisätyöstö 4,5 mm
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 16 mm
Keskisiirto L3 9,5 mm
Kapeiden pidinten ulottuma L1 30 mm
Kokonaispituus L 140 mm
Ruuvi 279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273791 12/1,5
EAN / GTIN 4045197721105
Valmistajan numero 273791 12/1,5

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1300 N/mm2). Yhdistettyinä kuperaan kääntöterän kiinnittimeen kestävät erittäin hyvin aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia ja parantavat huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin