{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
varren ⌀ Ds | 40 mm | |
Pistoleveys w | 2 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
tmax sisätyöstö | 11,5 mm | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 49 mm | |
Keskisiirto L3 | 27 mm | |
Kapeiden pidinten ulottuma L1 | 60 mm | |
Kokonaispituus L | 350 mm | |
Ruuvi | 279815 8 (TX20; 4,5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Sisäsorvauspidin |
Tuotekoodi | 273791 40/2 | |
EAN / GTIN | 4045197679697 | |
Valmistajan numero | 273791 40/2 |