{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Schaftgröße | 16 mm | |
Stechbreite w | 2 mm | |
Einsatzart | links | |
Innenkühlung | nein | |
tmin | 0,5 mm | |
min Stechbreite y | 0,35 mm | |
Funktionsbreite L4 | 19 mm | |
Kopflänge L1 | 33 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schraube | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
axiales Stechen möglich | ei | |
Produktart | Klemmdrehhalter |
Tuotekoodi | 273763 16/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243890 | |
Valmistajan numero | 273763 16/2 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Stechdrehhalter 45°, links, Schaft- / Stechbreite w: 16/2
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
145,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
83,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
145,00 €
72,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
90,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
axiales Stechen möglich | ei | ei | ei | ei |
Gesamtlänge L | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | non |
Kopflänge L1 | 33 mm | 21,4 mm | 33 mm | 30 mm |
Schaftgröße | 16 mm | 12 mm | 16 mm | 16 mm |
Einsatzart | links | links | links | Gauche |
Produktart | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Klemmdrehhalter | Porte-outils à vis |