Pistosorvauspidin 45°, Vasen, Varsi- / pistoleveys w: 25/3

Tuote nro.: 273763 25/3
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varsi- / pistoleveys w Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Varren koko 25 mm
Pistoleveys w 3 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
tmin 0,7 mm
min. pistoleveys y 0,5 mm
Toimintaleveys L4 28 mm
Pään pituus L1 33 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Ruuvi 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen ei
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 273763 25/3
EAN / GTIN 4045197870803
Valmistajan numero 273763 25/3
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Käyttö:

Viimeistelysorvaukseen suoraan yhdellä olalla, urien työstämiseen kierteitystä ja hiontaa varten.

Ohje:

  • ⌀Dmin = 30 mm (w = 3).
  • ⌀Dmin = 35 mm (w = 2).
  • Käytettävä vain täyssädekääntöterän nro 273735273739 kanssa.
  • Ei standardoitua viistettä DIN 509 -normin mukaisesti.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin