{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 25 mm | |
Pistoleveys w | 2 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
tmin | 0,5 mm | |
min. pistoleveys y | 0,35 mm | |
Toimintaleveys L4 | 28 mm | |
Pään pituus L1 | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Ruuvi | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | ei | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273762 25/2 | |
EAN / GTIN | 4062406243883 | |
Valmistajan numero | 273762 25/2 |