Pistosorvauspidin 45° 16/2

Tuote nro.: 273762 16/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varsi- / pistoleveys w Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Varren koko 16 mm
    Pistoleveys w 2 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys ei
    tmin 0,5 mm
    min. pistoleveys y 0,35 mm
    Toimintaleveys L4 19 mm
    Pään pituus L1 33 mm
    Kokonaispituus L 100 mm
    Ruuvi 279815 5 (TX25; 6 Nm)
    aksiaalinen pisto mahdollinen ei
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273762 16/2
    EAN / GTIN 4062406243869
    Valmistajan numero 273762 16/2

    Kuvaus

    Käyttö:

    Viimeistelysorvaukseen suoraan yhdellä olalla, urien työstämiseen kierteitystä ja hiontaa varten.

    Ohje:

    • ⌀Dmin = 30 mm (w = 3).
    • ⌀Dmin = 35 mm (w = 2).
    • Käytettävä vain täyssädekääntöterän nro 273735273739 kanssa.
    • Ei standardoitua viistettä DIN 509 -normin mukaisesti.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin