Pistosorvauspidin 25/3L mm

Tuote nro.: 273761 25/3L
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren leveys / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 3 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäjäähdytys ei
enimmäis-⌀ 75 mm
Pistosyvyys tmax 37,5 mm
Toimintaleveys L4 26,5 mm
Pään pituus L1 54 mm
Varren leveys b 25 mm
Kokonaispituus L 150 mm
Ruuvi 279815 6 (TX25; 6 Nm)
aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273761 25/3L
EAN / GTIN 4045197643841
Valmistajan numero 273761 25/3L

Kuvaus

Malli:

Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm2). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.
12,5×L (pistosyvyys jopa 37,5 mm)

Ohje:

Maksimaalinen ø = rajoitettu työkappale-ø mallin vuoksi.
19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria.
Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656273670.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin