{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 4 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Sisäjäähdytys | ei | |
enimmäis-⌀ | 60 mm | |
Pistosyvyys tmax | 30 mm | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 48 mm | |
Varren leveys b | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Ruuvi | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273761 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197719935 | |
Valmistajan numero | 273761 16/4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Pistosorvauspidin 16/4 mm
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa
182,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
200,10 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | kyllä | kyllä |
Kokonaispituus L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Pistoleveys w | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Käyttötapa | Vasen | Vasen | Vasen |
Pistosyvyys tmax | 30 mm | 20 mm | 28 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |