Pistosorvauspidin 25/4 mm

Tuote nro.: 273760 25/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Varren leveys / pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 4 mm
    Käyttötapa Oikea
    Sisäjäähdytys ei
    enimmäis-⌀ 65 mm
    Pistosyvyys tmax 32,5 mm
    Toimintaleveys L4 26,5 mm
    Pään pituus L1 51 mm
    Varren leveys b 25 mm
    Kokonaispituus L 150 mm
    Ruuvi 279815 6 (TX25; 6 Nm)
    aksiaalinen pisto mahdollinen kyllä
    Tuotetyyppi Kääntöteränpidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273760 25/4
    EAN / GTIN 4045197719928
    Valmistajan numero 273760 25/4

    Kuvaus

    Malli:

    Valmistettu erittäin lujasta työkaluteräksestä (> 1 300 N/mm2). Yhdistettynä kuperaan terän kiinnittimeen saavutetaan paras mahdollinen vastus aksiaalisia ja säteittäisiä lastuamisvoimia vastaan, mikä parantaa huomattavasti pinnanlaatua ja tuottavuutta.
    8×w

    Ohje:

    Maksimaalinen ø = rajoitettu työkappale-ø mallin vuoksi.
    19,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa enintään 3 mm) tai 24,5 mm:n pistosyvyydestä alkaen (pistoleveyden ollessa vähintään 4 mm) toinen terä koskettaa työkappaletta. Tällöin työkappaleeseen voi muodostua uria.
    Käytettävä tarvittaessa yksileikkuisia pistosorvausteriä nro 273656273670.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin