Uranpistoterä Täyskaarisärmä 3 mm

Tuote nro.: 273749 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 3 mm
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
Laji PKD
Lastuava aine PKD
Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273749 3
EAN / GTIN 4045197498717
Valmistajan numero 273749 3

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
650
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafiitti, GFK, CFK
N
400
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Laseroidulla lastunmurtajalla optimaalista lastunmuodostusta varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin