Uranpistoterä Täyskaarisärmä 4 mm

Tuote nro.: 273749 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 4 mm
Pääkäyttöalue N
Koneistusehto jatkuva
Laji PKD
Lastuava aine PKD
Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273749 4
EAN / GTIN 4045197498724
Valmistajan numero 273749 4

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
650
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
650
Alu > 10% Si
N
650
CuZn
N
550
Grafiitti, GFK, CFK
N
400
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Laseroidulla lastunmurtajalla optimaalista lastunmuodostusta varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin