Uranpistoterä suora terä, CBN825, Pistoleveys w: 5mm

Tuote nro.: 273740 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
52 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pistoleveys w 5 mm
Pääkäyttöalue H
Koneistusehto jatkuva
Laji CBN825
Lastuava aine CBN
Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
Kulman säde R 0,2 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Kääntöteräprofiili Neutraali
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273740 5
EAN / GTIN 4045197542472
Valmistajan numero 273740 5

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
H
100
Teräs < 60 HRC
H
100
Teräs < 67 HRC
H
100
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin