Uranpistoterä suora terä 2 mm

Tuote nro.: 273740 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pistoleveys w 2 mm
    Pääkäyttöalue H
    Koneistusehto jatkuva
    Laji CBN825
    Lastuava aine CBN
    Pistoleveystoleranssi w ± 0,03 mm
    Kulman säde R 0,2 mm
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
    Kääntöteräprofiili Neutraali
    Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 273740 2
    EAN / GTIN 4045197542465
    Valmistajan numero 273740 2

    Käyttötaulukko

    Teräs < 55 HRC
    H
    100
    Teräs < 60 HRC
    H
    100
    Teräs < 67 HRC
    H
    100
    jatkuva
     
    epäsäännöllinen
     
    kuiva
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin