TANGGRIP TAG N-C -leikkuuterät, IC1030, Pistoleveys w / kulmasäde R: 2/0,2mm

Tuote nro.: 273628 2/0,2
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pistoleveys w / kulmasäde R (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja C
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 180 m/min
Pistoleveys w 2 mm
Kulman säde R 0,2 mm
Laji IC1030
Pistoleveystoleranssi w 0,04 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,16 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja TANGGRIP-PL
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä TAG N2C IC1030
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 273628 2/0,2
EAN / GTIN 7291075212990
Valmistajan numero 3337136

Kuvaus

Malli:

Lastunmurtaja, jossa on voimakas suojaviiste. Ensisijainen valinta ISO-P:lle. Keskisuuriin tai suuriin syöttönopeuksiin.

Käyttö:

Katkaisuun ja pistoon.

Sopii:

Teränpitimet nro 273610273614.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin